Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M5X16 Sechskantschraube DIN 933, M 5x16, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M5X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M5X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 5
l:
16 MM
k:
3,5 MM
s (DIN):
8 MM
s (ISO):
8 MM
Gewicht:
0,0034 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 5 x 16, din 933, din 933 8.8, 933-M5X16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.