Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M4X20ES Sechskantschraube DIN 933, M 4x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M4X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M4X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 4
l:
20 MM
k:
2,8 MM
s (DIN):
7 MM
s (ISO):
7 MM
Gewicht:
0,0024 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m4, 933-M4X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,467*
€ 1,74573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1444*
€ 1,36184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4909*
€ 0,58417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.