| |
|
| Artikel-Nr.: 955-84-M6X10 ES Herst.-Nr.: 84-M6X10 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 84-M6X10ES Zylinderschraube DIN 84, M 6x10, Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl A2 | d: | M 6 | l: | 10 MM | dk: | 10,0 MM | k: | 3,9 MM | n: | 1,6 MM | Gewicht: | 0,0035 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din84 m6x10 a2, din 84, din 84 m6, 84-M6X10ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| |