Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8035 Unterbodenschutz- und Hohlraum-Sprühpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Unterbodenschutz für 1 ltr. Standardgebinde
Exemplarische Darstellung: Unterbodenschutz für 1 ltr. Standardgebinde
Exemplarische Darstellung: Hohlraumschutz für 1 ltr. Standardgebinde, mit langem Hohlraumsprühschlauch
Exemplarische Darstellung: Sprühen und Reinigen mit einstellbarer Sprühdüse
Artikel-Nr.:
     955-8035
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     8035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumpistole
Unterbodenschutz-Pistole
Unterbodenschutzpistole
Schnellkupplung Druckluft
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 2 - 6 bar Ausführung: Komplettset, bestehend aus einer Pistole für mehrere Funktionseigenschaften: (1) Unterbodenschutz für 1 ltr. Standardgebinde, (2) Hohlraumschutz für 1 l Standardgebinde, mit langem Hohlraumsprühschlauch, (3) Sprühen und Reinigen mit einstellbarer Sprühdüse auf 250 mm Düsenrohr.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Unterbodenschutz-Hohlraum-Sprühpistole, 1 l Behälter
Anschluss:
Rp 1/4" (IG)
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, Unterbodenschutz, Unterbodenschutzmittel, hohlraumpistole, 8035, Desoutter, Druckluft-Werkzeuge, Hohlraumversiegelungspistolen, Rodcraft, Spritzpistolen, Unterbodenschutz-Pistolen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,81*
€ 19,69*
€ 3,90*
ab € 16,93*
€ 22,13*
Lager 955
44
€ 5,90*
ab € 66,95*
€ 84,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,0429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,9485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,0933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,8323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,95*
€ 90,3805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.