Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7982C-3,9X19ES Senk-Blechschraube DIN 7982C, 3,9x19 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050
Artikel-Nr.:
     955-7982C-3,9X19 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7982C-3,9X19 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
7982C-3,9X19ES Senk-Blechschraube DIN 7982C, 3,9x19 Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
3,9 MM
l:
19 MM
dk:
7,5 MM
k (max):
2,3 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0014 KG
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, din 7982 a2 3,9x19, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, 7982C-3,9X19ES, Blechschrauben, DIN 7982 C, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0486*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9949*
€ 1,18393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6644*
€ 0,79064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.