Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7981C-2,9X9,5ES Linsen-Blechschraube DIN7981C, 2,9x9,5 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049
Artikel-Nr.:
     955-7981C-2,9X9,5 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7981C-2,9X9,5 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
7981C-2,9X9,5ES Linsen-Blechschraube DIN7981C, 2,9x9,5 Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
2,9 MM
l:
9,5 MM
dk:
5,6 MM
k (max):
2,20 MM
Kreuzschlitz:
PH1
Gewicht:
0,0006 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.