Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7155 Bandschleifer, 10 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bandschleifer
Exemplarische Darstellung: Bandschleifer
Artikel-Nr.:
     955-7155
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Lieferumfang: Bandschleifer mit 3 Schleifbändern (P080, P100, P120)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bandschleifer
Anforderungstyp:
hoch
Bandabmessung:
10 x 330 MM
Bandgeschwindigkeit:
20 M/S
Luftverbrauch:
96 L/MIN
Schalldruckpegel:
80 DBA
Luftanschluss:
Rp 1/4"
Ersatzschleifbänder (10er Pack) P040:
847098
Ersatzschleifbänder (10er Pack) P080:
847045
Ersatzschleifbänder (10er Pack) P120:
847063
Ersatzschleifbänder (10er Pack) P180:
847064
Ersatzschleifbänder (10er Pack) P240:
847065
Weitere Suchbegriffe: Bandschleifer (elektrisch), Elektro-Bandschleifer, Elektrobandschleifer, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, druckluftbandschleifer 10x330mm, edelstahl kugelhahn, landefeld kugelhahn, 7155, Bandschleifer, Desoutter, Druckluft-Werkzeuge, Rodcraft, Schleifbänder, Schleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,08*
€ 280,9352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,83*
€ 279,4477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,88*
€ 277,1272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,37*
€ 267,0003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,83*
€ 231,8477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.