Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M8X45 Flachrundschraube DIN 603, M 8x45, Stahl verzinkt 3.6 / 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M8X45
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M8X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 3.6 / 4.6
d:
M 8
l:
45 MM
b:
22 MM
dk:
20 MM
f:
5 MM
k:
4,5 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
v:
8 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Halbrundschraube, schlossschrauben m8, halbrundschraube, 603-M8X45, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1916*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6253*
€ 1,93411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6352*
€ 0,75589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5263*
€ 0,6263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.