Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

471-30ES Sicherungsring A, DIN 471, 30mm, Federstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471-30ES Sicherungsring A, DIN 471, 30mm, Federstahl rostfrei
471-30ES Sicherungsring A, DIN 471, 30mm, Federstahl rostfrei
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Wellen ähnlich DIN 471 (Federstahl rostfrei*)
Zeichnung: Sicherungsring für Wellen DIN 471
Artikel-Nr.:
     955-471-30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     471-30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
*ähnlich DIN 471
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl rostfrei*
Wellendurchmesser d1:
30 MM
s:
1,50 MM
Gewicht:
0,0032 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din 471 federstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 30mm, 471-30ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Seegerringe, Sicherungsringe, Sprengringe, Wellensicherungsringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1068*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,668*
€ 5,55492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3315*
€ 5,15449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6703*
€ 3,17766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5803*
€ 3,07056
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5325*
€ 3,01368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3336*
€ 2,77698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5678*
€ 1,86568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4912*
€ 1,77453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3768*
€ 1,63839
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1068*
€ 1,31709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.