| |
|
| Artikel-Nr.: 955-471-14 Herst.-Nr.: 471-14 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *ähnlich DIN 471 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Federstahl phosphatiert | Wellendurchmesser d1: | 14 MM | s: | 1,00 MM | Gewicht: | 0,0006 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen, 471-14, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Seegerringe, Sicherungsringe, Sprengringe, Wellensicherungsringe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 0,055* | € 1,3696* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,34* | € 6,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,96* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|