Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220-08 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN8(13,5 - 14mm) Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220-08 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN8(13,5 - 14mm) Stahl
220-08 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN8(13,5 - 14mm) Stahl
Exemplarische Darstellung: Schlauchhülse für Niederdruckschläuche
Artikel-Nr.:
     955-220-08
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     220-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchhülse
schlauchhülse
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
8 MM
Hülse Durchmesser (innen):
15,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
13,5 - 14 MM
Bodenloch:
11,2 MM
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: 220-08, Hülsen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Pressfassungen, Press-Fittings, Presshülsen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.