Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220-02 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN2(7,5 - 8mm) Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220-02 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN2(7,5 - 8mm) Stahl
220-02 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN2(7,5 - 8mm) Stahl
Exemplarische Darstellung: Schlauchhülse für Niederdruckschläuche
Artikel-Nr.:
     955-220-02
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     220-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchhülse
schlauchhülse
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
2 MM
Hülse Durchmesser (innen):
9,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
7,5 - 8 MM
Bodenloch:
5,5 MM
Gewicht:
0,0029 KG
Weitere Suchbegriffe: 220-02, Hülsen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Pressfassungen, Press-Fittings, Presshülsen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.