Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-6X30ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 6x30, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-6X30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-6X30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
6 MM
l:
30 MM
d1 (vor dem Einbau):
6,4 MM
d2 (vor dem Einbau):
4,0 MM
s:
1,2 MM
Gewicht:
0,0038 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3272*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7233*
€ 3,24073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2819*
€ 1,52546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0974*
€ 1,30591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.