Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-6X20 Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 6x20, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-6X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-6X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
Nenndurchmesser:
6 MM
l:
20 MM
d1 (vor dem Einbau):
6,4 MM
d2 (vor dem Einbau):
4,0 MM
s:
1,2 MM
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din1481 6x20, din 1481, din 1481 verzinkt, 1481-6X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0732*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2601*
€ 1,49952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4131*
€ 0,49159
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.