Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-6X20ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 6x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-6X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-6X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
6 MM
l:
20 MM
d1 (vor dem Einbau):
6,4 MM
d2 (vor dem Einbau):
4,0 MM
s:
1,2 MM
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Edelstahlschraube DIN 7971, iso 8752 6x20 a2, din 1481, din 1481 1.4310, 1481-6X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1649*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8228*
€ 2,16913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5018*
€ 1,78714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7166*
€ 0,85275
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.