Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-3X20ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 3x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-3X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-3X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
3 MM
l:
20 MM
d1 (vor dem Einbau):
3,3 MM
d2 (vor dem Einbau):
2,1 MM
s:
0,6 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Edelstahlschraube DIN 7971, din 1481 a2 3x20, din 1481, din 1481 1.4310, 1481-3X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0729*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2002*
€ 1,42824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.