Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1151-3,4X90V 5,0 kg (ca. 746 Stk.) Nägel, 3,4x90 (DIN EN 10230-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Nagel DIN EN 10230-1 (Stahl feuerverzinkt)
Exemplarische Darstellung: Nagel DIN EN 10230-1 (Stahl feuerverzinkt)
Zeichnung: Nagel DIN EN 10230-1
Artikel-Nr.:
     955-1151-3,4X90 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1151-3,4X90 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
din en 10230
Beschreibung: Nägel aus Stahldraht zur allgemeinen Verwendung im Baubereich (Nutzungsklasse 2). Nicht zur maschinellen Vernagelung geeignet. Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Karton mit dem angegebenen Füllgewicht *Angaben in Klammern gelten für Typ Stahl blank. Für Typ Stahl feuerverzinkt sind die Stückzahlen etwas geringer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl feuerverzinkt
d:
3,4 MM
l:
90 MM
Füllgewicht*:
5,0 kg (ca. 746 Stk.)
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: 1151-3,4X90V, DIN 10230-1, DIN 1151, Drahtstifte, Nägel, Senkkopfnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,17*
€ 70,4123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,43*
€ 63,5817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.