| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-8968264 Herst.-Nr.: 476535V EAN/GTIN: 8715268019504 |
| |
|
| | |
| BETRA Reinigungstuch Mikrofaser. Breite: 550 mm. Einweg: Nein. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Farbe: Blau. Gewicht: 125 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 325 mm. Marke: BETRA. Material: Polyamid, Polyester. Tiefe: 650 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 125 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 325 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bodenpflegetuch, Bodentuch, Bodenwischtuch, Feudel, Scheuerlappen, Scheuertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, allzwecktuch polyester, allzwecktuch, allzwecktuch office depot, WISCHPAPIER, REINIGUNGSTÜCHER, REINIGUNGSTUCH, WISCHTUCH, WISCHTÜCHER, UNIVERSALTUCH, UNIVERSALTÜCHER, WETTEX |
| | |
| |