| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-852476 Herst.-Nr.: 4302414 EAN/GTIN: 4017115193257 |
| |
|
| | |
| Viking Kassenrolle 4557-4711. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Material: Papier. Papiergewicht: 60 g/m². Lagen: 1. Länge (m): 45 m. Breite: 58 mm. Höhe: 58 mm. Durchmesser: 70 mm. Kernmaße: 17 mm. Lieferumfang: 5 x Additionsrollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 58 mm | Breite: | 58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen 70mm, additionsrollen, additionsrollen 5 stück, KASSENROLLEN, ADDITIONSROLLEN, KASSENROLLE, ADDITIONSROLLE, ROLLE, ROLLEN, PAPIER, PAPIERE, REGISTRIERKASSEN-ZUBEHÖR, TISCHRECHNER-ZUBEHÖR, PAPIERROLLE, THERMOKASSENROLLE, THERMOROLLEN, BONROLLEN, THERMOPAPIER, PLOTTERPAPIER, PAPIERROLLEN, TOILETTENPAPIER, ROLLENPAPIER |
| | |
| |