| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-845647 Herst.-Nr.: 100720882 EAN/GTIN: 4044537992632 |
| |
|
| | |
| Sealed Air Luftpolsterfolie AirCap. Bandlänge: 10000 mm. Breite: 500 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Wiederverwendbar Schwer. Geeignet für: Verpacken von Glas, Porzellan, etc.. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 10000 mm. Lieferumfang: 1x Rolle. Luftbläschen-Durchmesser: 9.5 mm. Luftbläschen-Höhe: 4.2 mm. Länge: 10000 mm. Länge (m): 10 m. Marke: Sealed Air. Material: PE (Polyethylen). Produktlinie: AirCap. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Höhe: | 10000 mm | Breite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 50cm x 10m, großnoppen-luftpolsterfolie, air cap luftpolsterfolie, FOLIE, VERSANDFOLIE, VERSANDTMITTEL, LUFTPOLSTERFOLIE, LUFTPOLSTER, LUFTPOLSTERFOLIEN, NOPPENFOLIE, NOPPENFOLIEN, BLASENFOLIE, LUFTPOLSTER ROLLE, LUFTPOLSTERROLLE |
| | |
| |