Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlunterlage Viking Eco Polymer Transparent Teppich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8398977
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8398977
Artikel-Nr.:
     94QG7-8398977
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     8398977
EAN/GTIN:
     8717868184330
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatten transparent
Viking Stuhlunterlage Eco. Bodenart: Teppich. Breite: 1160 mm. Design: Rechteckig. Farbe: Transparent. Geeignet für: Teppich. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 1500 mm. Lieferumfang: 1x Stuhlunterlage. Marke: Viking. Material: Polymer. Oberfläche: Matt. Stärke: 2.1 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5470 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
1500 mm
Breite:
1160 mm
Tiefe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten, BODENSCHUTZMATTE, UNTERLAGE, UNTERLAGEN, BÜROSTUHLMATTE, STUHLMATTE, STUHLUNTERLAGE, SCHUTZMATTE, BÜROSTUHLUNTERLAGE, BODENSCHUTZMATTEN, TEPPICHSCHUTZMATTE, TEPPICHSCHONER, FUSSBODENSCHUTZ, SCHREIBTISCHSTUHLUNTERLAGEN, FUSSBODENUNTERLAGE, STUHLMATTEN, BODENSCHONER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.