Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät Leitz 5505 NeXXt Halber Streifen 30 Blatt Schwarz 24/6;26/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 816085
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 816085
Artikel-Nr.:
     94QG7-816085
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55050095
EAN/GTIN:
     4002432357437
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Flachheftgerät 5505. Ausführung: inkl. 200 Heftklammern. Breite: 42 mm. Einlegetiefe: 40 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Top-Ladedesign Enthefter. Grundfarbe: Schwarz. Heftleistung: 30 Blatt. Höhe: 67 mm. Klammergröße: 24/6;26/6. Lieferumfang: Robustes Metallheftgerät 200 x Heftklammern 24/6. Magazinvolumen: 200 Klammern. Marke: Leitz. Material: Kunststoff, Metall. Produktlinie: NeXXt. Tiefe: 145 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Halber Streifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
67 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
145 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,01*
€ 20,75*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 14,45*
€ 20,77*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 14,56*
€ 20,86*
9 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 14,47*
€ 20,89*
Lager 94QG7
58
1
€ 2,90*
ab € 15,35*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,21*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,40*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.