Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velind Scheibenenteisungsspray Blau 400 ml 31521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6950124
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6950124
Artikel-Nr.:
     94QG7-6950124
Hersteller:
     Wilhelm Klein
Herst.-Nr.:
     31521
EAN/GTIN:
     4012339031521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
Velind Scheibenenteisungsspray. Bestandteile: ethanol, ethyl alcohol, ethanediol, ethylene glycol, carbon dioxide. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 400 ml. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.H319 Verursacht schwere Augenreizung.H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.. Grundfarbe: Silber. Hersteller-Nr.: 31521. Marke: Velind. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Inhalt/ Behälter gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen. Sicherheitshinweise EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.. Warnungstyp: Gefahr.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
GHS Kennzeichnung:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHS Gefahrenhinweis:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
GHS Sicherheitshinweis:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. | Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen. | Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. | Inhalt/ Behälter gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen. | Sicherheitshinweise EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | Behälter steht unter Druck. | Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. | Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. | Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. | Von Zündquellen fernhalten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 5,66*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,51*
€ 5,69*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.