| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6406011 Herst.-Nr.: 418034 EAN/GTIN: 5000159418027 |
| |
|
| | |
| Balisto Schokoladenriegel Joghurt-Beeren-Mix 20 Stück. Anzahl der Portionen: 20. Bestandteile: Zucker, Vollkorn (19%) (ganze Haferflocken, Weizenvollkornmehl, Gerstenvollkornmehl), Geliermittel (Pektin), natürliche Aromen, Pflanzenfett, Kakaobutter, Weizenmehl, gehärtetes Pflanzenfett, entrahmtes Joghurtmilchpulver (5.1%), Magermilchpulver (4.9%), Kakaomasse, Waldbeeren (2.6%) (Brombeere, Himbeere, schwarze Johannisbeere), Milchzucker, Butterreinfett, Molkenpulver, Fruchtzuckersirup, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Säureregulator (Zitronensäure).. Enthält Schokolade: Ja. Geschmack: Joghurt-Beere-Mix. Gewicht: 37 g. Hersteller-Nr.: 418034. Marke: Balisto. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Knabber-Gebäck, Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Müsli Riegel, Müsliriegel, Proteinriegel, süße Snacks, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, celebrations schoko-riegel, schoko riegel, portionsware gebäck, 0 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,02* | € 13,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 10,69* | € 15,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 14,92* | € 20,36* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,64* | € 21,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,782* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|