| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5916312 Herst.-Nr.: 5916312 EAN/GTIN: 8717868106974 |
| |
|
| | |
| Viking Register. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 10-teilig. Ausführung: 1 - 10 (10-teilig). Beschriftbar: Ja. Breite: 225 mm. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: 1-10. Grundfarbe: Grau. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Register. Lochung: Perforiert. Länge: 225 mm. Länge (m): 0.225 m. Marke: Viking. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 120 Mikron. Registerdesign: Bedruckte Register. Registertyp: 1 bis 10. Tabfarbe: Grau. Textfeld: Ja. Tiefe: 1 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Höhe: | 297 mm | Breite: | 225 mm | Tiefe: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister pvc grau 1-10, kunststoff register, kunststoff-register 1-10, 5916312, KUNSTSTOFFREGISTER, OFFICE DEPOT, ORDNERREGISTER, PP-REGISTER, REGISTER, ZAHLENREGISTER, 7001859, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNSTREIFEN, TRENNBLÄTTER, TRENNER, TRENNKARTEN |
| | |
| |