| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-521198 Herst.-Nr.: 316-9 EAN/GTIN: 4007817332122 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER OHP-Marker Lumocolor 316 10 Stück. Ausführung: Wasserlöslich (WL). BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Taschen-Clip, Verblassungsresistent, Wischfest, Wasserlösliche Tinte, Auswaschbare Tinte, Schnell trocknende Tinte, Non-toxic, Auslaufsichere Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 316-9. Klammer: Ja. Lieferumfang: 10 x wasserlösliche Folienstifte. Löschbar: Ja. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0.6 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,6 mm. Strichstärke ca. (maximal): 0.6 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 95 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, lumocolor folienstift 0,6 mm schwarz, fasermaler, fasermaler 0,6mm, LUMOCOLOR, CD-MARKER, OHP-MARKER, FOLIENSTIFT, FEINSCHREIBER, FOLIENSCHREIBER, FINELINER, OHP-STIFT, FOLIENSTIFTE, 13005133, 7085246, 7041646 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,74* | € 14,68* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,73* | € 16,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,79* | € 16,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,90* | € 17,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|