Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Alpha Beschriftungsetiketten Karton Weiß 6 x 20,8 x 2,1 cm 1900


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504557
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504557
Artikel-Nr.:
     94QG7-504557
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     19000001
EAN/GTIN:
     4002432335244
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Beschriftungsetiketten 1900 25 Stück. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Breite: 60 mm. Etiketten pro Blatt: 39 Stück. Etiketten pro Pack: 975 Stück. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Perforiert. Form: Rechteckig. Für Format: DIN A4. Geeignet für: PC 975P. Gewicht: 1000 g. Grundfarbe: Weiß. Größe: A4. Höhe: 21 mm. Lieferumfang: 25 x bedruckbare Blanko-Schildchen. Marke: Leitz. Material: Karton. Papiergewicht: 120 g/m². Produktlinie: Alpha. Rückenbreite: 80 mm. Technologie: Tintenstrahl, Laser. Tiefe: 208 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
21 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
208 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,15*
€ 27,69*
6 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 20,17*
€ 27,70*
Lager 94QG7
12
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,27*
€ 28,86*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 28,86*
2 Tage
14
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 21,70*
€ 29,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,8508* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
61600000
ab € 1,496*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.