Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband extra Power Perfect Rot 19 mm (B) x 2,75 m (L) Stoff Low noise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500206
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500206
Artikel-Nr.:
     94QG7-500206
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00031-04
EAN/GTIN:
     4042448044075
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Klebeband Extra Power. Abrisskante: Nein. Anzahl RJ-45 Anschlüsse: 1. Aspektverhältnis: 16:9. Ausführung: Geräuscharm abrollbar, witterungsbeständig. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 2750 mm. Batterieliebensdauer: 13 Std.. Breite: 19 mm. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Beschreibbare Oberfläche Haltbar Imprägniermittel. Festplattentechnologie: SSD. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 31 g. Grundfarbe: Rot. Hauptprozessor: Quad-core (4). Lautsprecheranzahl: 2. Lieferumfang: 1 x Gewebeband. Länge: 2750 mm. Länge (m): 2.75 m. Marke: tesa. Material: Stoff. Materialstärke: 310 Mikron. Produktlinie: extra Power. Solid State Drive: 256. Speichertechnologie: DDR4-SDRAM. Storage Capacity: 256. Taktfrequenz des Prozessor: 2. Tiefe: 257 mm. WiFi-Standard: 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n).
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 g
Farbe:
Rot
Breite:
19 mm
Tiefe:
257 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 19 mm x 2,75 m rot, tesa putzband, putzband rot, SPEZIAL-KLEBEBÄNDER, KLEBEBÄNDER, GEWEBEBAND, TESA, POWER BAND, TESA POWER BAND, SPEZIALKLEBEBAND, KLEBEBAND, 56341, ROT, MULTIKLEBEBAND, 5020-RT, FARBIGES GEWEBEBAND, 27803, 13000989, 7001657, KLEBEFILM, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEKLEBEBAND, REPARATURBAND, PANZERBAND, PANZERTAPE, GAFFATAPE, REPARATURKLEBEBAND, GAFFER, GAFFA, DUCT
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,37*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,38*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 2,49*
Lager 94QG7
18
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,87*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.