Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Zuhause,Industrie Kehrblech Weiß 31 (B) cm 803011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4605958
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4605958
Artikel-Nr.:
     94QG7-4605958
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     803011
EAN/GTIN:
     5704161022417
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech weiss plastik
kehrblech
BETRA Kehrblech Ergo. Breite: 310 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: Lebensmittelindustrie. Grundfarbe: Weiß. Lieferumfang: 1 x Kehrschaufel weiß. Länge: 300 mm. Länge (m): 0.3 m. Marke: BETRA. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: kehrblech kunststoff, KEHRBLECH, KEHRSCHAUFEL, KEHRGARNITUR, HANDFEGER, WC BÜRSTE, BÜRSTENHALTER, GARNITUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.