Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 3L 8802-100 Transparent 125 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3931906
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3931906
Artikel-Nr.:
     94QG7-3931906
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     8802-100
EAN/GTIN:
     5701193880206
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
3L Heftstreifen 8802-100 100 Stück. Beschriftbar: Nein. Breite: 195 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 75 mm. Lochung: Perforiert. Länge: 125 mm. Länge (m): 0.125 m. Marke: 3L. Material: PP (Polypropylen). Selbsthaftend: Ja. Textfeld: Nein. Tiefe: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
61 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
75 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, abheftstreifen transparent, abheftstreifen, abheftstreifen 3l, HEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 7,54*
Lager 94QG7
46
€ 2,90*
ab € 4,74*
€ 7,98*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.