| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3218405 Herst.-Nr.: 3218405 EAN/GTIN: 8717868045990 |
| |
|
| | |
| Viking Farbiges Papier 3218405. Farbe: Lachs. Grundfarbe: Pink. Format: DIN A4. Papiergewicht: 80 g/m². Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2500 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2500 g | Farbe: | Lachs | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, OFFICE DEPOT, 980695, 3218405, FARBIGES KOPIERPAPIER, FARBPAPIER, FARBIGES PAPIER, COLOURED PAPER, PAPIER COULEUR, 13006324, KOPIERPAPIER, FARBIGES, PAPIER, COLOURED, PAPER, COULEUR, LASERPAPIER, LASERDRUCKERPAPIER |
| | |
| |