Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realspace Aufbewahrungsschrank Metall 4 Regale Abschließbar 920 x 420 x 1.800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2742725
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2742725
Artikel-Nr.:
     94QG7-2742725
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3921525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Realspace Aufbewahrungsschrank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 4. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Verstellbare Böden. Breite: 920 mm. Farbe: Lichtgrau. Feuerfest: Nein. Gewicht: 52620 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 1800 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1x Flügeltürenschrank. Marke: Realspace. Material: Metall. Regalfarbe: Grau. Regaltiefe: 351 mm. Selbstmontage: Ja. Stärke des Regals: 0.7 mm. Tiefe: 420 mm. Tragkraft pro Fachboden (maximal): 70 kg. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht:
52620 g
Farbe:
Lichtgrau
Höhe:
1800 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aufbewahrungs-Schrank, Aufbewahrungsschrank, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 4 etagen, FLÜGELTÜRENSCHRANK, FLÜGELTÜRSCHRANK, SICHERHEITSSCHRANK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.