Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschrank 4Böden Realspace 92x42x195cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2733890
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2733890
Artikel-Nr.:
     94QG7-2733890
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3749490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
aufbewahrungs schrank
Realspace Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden. Sauber verarbeitete und belastbare Stahlblechkonstruktion. Mit pflegeleichter Pulverbeschichtung. Lieferung mit verstellbaren Böden. Abschließbar. Mitgelieferte und optionale Fachböden sind nur in Schwarz erhältlich. Maße (B x T x H): 92,0 x 42,0 x 195,0 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
60500 g
Farbe:
Lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: RS-PRO, FLÜGELTÜRENSCHRANK, 2733890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.