Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschrank Realspace Lichtgrau 1200 mm x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2730929
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2730929
Artikel-Nr.:
     94QG7-2730929
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3735972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
aufbewahrungsschrank breite 1200mm
aufbewahrungs schrank
Realspace Aufbewahrungsschank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 2. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Breite: 1200 mm. Farbe: Lichtgrau. Feuerfest: Nein. Gewicht: 39600 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 1000 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1 x Flügeltürenschrank. Marke: Realspace. Material: Stahl. Regalfarbe: Grau. Regaltiefe: 351 mm. Schubladen inklusive: Nicht inbegriffen. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 420 mm. Tragkraft pro Fachboden (maximal): 70 kg. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht:
39600 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: RS-PRO, FLÜGELTÜRENSCHRANK, 2730929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.