| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2726378 Herst.-Nr.: 2726378 EAN/GTIN: 8717868037421 |
| |
|
| | |
| Realspace Aufbewahrungsschank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 1. Anzahl Fächer: 2 Fächer. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Breite: 920 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Silber. Feuerfest: Nein. Grundfarbe: Silber. Höhe: 700 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1 x Flügeltürenschrank. Marke: Realspace. Material: Stahl. Metalldrehschloss: Ja. Regale: Inklusive. Regalfarbe: Silber. Schließmechanismus: Nicht abschließbar. Schubladen inklusive: Nicht inbegriffen. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 420 mm. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Höhe: | 700 mm | Breite: | 920 mm | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aufbewahrungs-Schrank, Aufbewahrungsschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank silber, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1 fachboden, 2726378, RS-PRO, FLÜGELTÜRENSCHRANK |
| | |
| |