| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2066443 Herst.-Nr.: 989680 EAN/GTIN: 3086123589414 |
| |
|
| | |
| Tipp-Ex Korrekturroller Mouse 10 Stück. Bandbreite: 5 mm. Bandbreite(2): 4.2 mm. Bandlänge: 1000 mm. Breite: 4.2 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: Links- und Rechtshänder. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 949903. Lieferumfang: 10 x Korrekturroller. Länge: 10000 mm. Länge (m): 10 m. Länge (maximal): 10000 mm. Marke: Tipp-Ex. Material: PL (Polyester). Nachfüllbar: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 251 g | Farbe: | Weiß | Breite: | 4.2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, korrektur-roller 10m x 4,2 mm refill, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber, KORRIGIERMAUS, KORREKTURROLLER, TIPPEXMÄUSE, TIPPEXMAUS, KORREKTURMÄUSE, KORREKTURMAUS, KORREKTURBÄNDER, KORREKTURMOUSE, TIPPEX MÄUSE, CORRECTION ROLLER, KORREKTUR ROLLER |
| | |
| |