Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Reißverschlusstaschen DIN A4 Reißverschluss PP (Polypropylen) Quer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1434195
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1434195
Artikel-Nr.:
     94QG7-1434195
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1434195
EAN/GTIN:
     8717868012312
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
kleinkrambeutel a4 blau
Viking Reißverschlusstaschen 5 Stück. Anzahl Hüllen: 5 Hüllen. Beschriftbar: Nein. Breite: 297 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 5 x Reißverschlusstaschen. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 150 Mikron. Textfeld: Nein. Tiefe: 338 mm. Verschlussart: Reißverschluss. Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
179 g
Farbe:
Blau
Höhe:
240 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
338 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel, REISSVERSCHLUSSTASCHE, REISSVERSCHLUSSTASCHE OFFICE DEPOT, OFFICE DEPOT, REISSVERSCHLUSSTASCHEN, PVC TASCHE, 7044378, BEGLEITPAPIERTASCHEN, DOKUMENTENTASCHEN, LIEFERSCHEINTASCHEN, DOKUMENTTASCHE, LIEFERSCHEINTASCHE, LIEFERSCHEINHÜLLE, LIEFERSCHEINHÜLLEN, EINSTECKTASCHE, EINSTECKTASCHEN, PROSPEKTTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.