Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenlöscher Online 70009 Farbig sortiert 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228743
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228743
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228743
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     70009
EAN/GTIN:
     4014421700094
Suchbegriffe:
Tintenkiller
Tintenlöscher
Tintenlöschstift
tintenkiller
Online Tintenlöscher 70009. Farbe: Farbig sortiert, 2x Blau, 2x Grün, 2x Schwarz. Tiefe: 10 mm. Höhe: 210 mm. Im Lieferumfang enthalten: 6 x Ink Eraser. Produkttyp: Tintenlöscher. Nachfüllbar: Nein. Gewicht: 48 g. Breite: 95 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
48 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.