Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Karton Hängeetiketten 5,1 x 10 cm Beige 51SF


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187199
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187199
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187199
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     51SF
EAN/GTIN:
     3663777064056
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Raja Karton Hängeetiketten 5,1 x 10 cm Beige 51SF
Weitere Informationen:
Gewicht:
929 g
Farbe:
Beige
Höhe:
100 mm
Breite:
51 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 19,54*
€ 26,50*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 37,85*
2 Tage
18
€ 12,90*
ab € 27,38*
€ 42,81*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 26,50*
€ 31,54
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.