Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Wellpappkarton Braun 700 mm (B) x 70 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187100
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187100
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GOK070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Raja Wellpappe GOK070. Farbe: Braun. Länge: 70000 mm. Länge (m): 70 m. Papierstärke: 155 g/m² . Recycelt: 100 %. Gewicht: 7600 g. Breite: 700 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7600 g
Farbe:
Braun
Breite:
700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 16,20*
€ 21,62*
2 Tage
325
€ 12,90*
ab € 19,79*
€ 32,65*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.