Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmittel OMO Flüssig 5L Professional


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186840
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186840
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186840
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101105090
EAN/GTIN:
     7615400818853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel
OMO Waschmittel Professional. Biozid: Nein. Inhalt: 5 L. Waschmittelart: Flüssig. Gefahren_Hinweise: H317 - Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen mit langfristigen Auswirkungen. Höhe: 379 mm. Lieferumfang: 1 x Waschmittel. Inhaltsstoffe: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (Methylisothiazolinon), Octhilinon (Octylisothiazolinon). Vorsichtsmaßnahmen_Hinweise: P101 - Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Etikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 - Schutzhandschuhe tragen. P501 - Nicht verwendeten Inhalt als chemischen Abfall entsorgen. Produktlinie: Professional. Produkttyp: Waschmittel. Lagerung_Bedingungen: 0 - 40 °C. Gewicht: 11000 g. Breite: 292 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11000 g
Höhe:
379 mm
Breite:
292 mm
Gefahrenhinweise:
H317 - Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H317 - Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS Sicherheitshinweis:
P101 - Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Etikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 - Schutzhandschuhe tragen. | P501 - Nicht verwendeten Inhalt als chemischen Abfall entsorgen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,45*
€ 24,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,05*
€ 24,03*
3 Tage
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,52*
€ 24,11*
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 24,57*
€ 33,51*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,19*
€ 37,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.