Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Zettelbox 385 x 300 mm 9907 Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186685
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186685
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186685
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     9907
EAN/GTIN:
     4001868100884
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Folia Zettelbox 9907. Papiergewicht: 70 g/m². Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Blatt pro Pack: 800 Blatt. Höhe: 300 mm. Breite: 385 mm. Tiefe: 106 mm. Gewicht: 494 g. Lieferumfang: 12 x Zettelbox.
Weitere Informationen:
Gewicht:
494 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
300 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
106 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,08334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.