Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterfrischer Air Wick 8083628 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184695
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184695
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184695
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     8083628
EAN/GTIN:
     4002448075707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Air Wick Lufterfrischer 8083628. Lieferumfang: 1 x Lufterfrischer. Bestandteile: Enthält: Linalool, Limonene, Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Produkt Typ: Lufterfrischer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Höhe:
125 mm
Tiefe:
81 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.