Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterfrischungsspray Nachfüllung Air Wick 3243264 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184688
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184688
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184688
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3243264
EAN/GTIN:
     4251758414533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
airwick duftspender-nachfüllungen
duftspender nachfüllungen
Air Wick Lufterfrischer Nachfüll 3243264. Lieferumfang: 2 x Lufterfrischungsspray Nachfüllung. Bestandteile: Enthält Linalool, Geranyl Acetate. Enthält Limonene, Geraniol, Isohexenyl cyclopentenyl carbaldehyde, Dimethyl heptenal, Nerol, Citronellol, Beta-pinenes, Benzyl salicylate, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Linalyl acetate, Heliotropine, Ethyl methylphenylglycidate, Isoeugenol. Produkt Typ: Lufterfrischungsspray Nachfüllung. Fassungsvermögen: 19 ml.
Weitere Informationen:
Gewicht:
163 g
Höhe:
159 mm
Tiefe:
39 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.