Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterfrischer-Kit Air Wick 3246075 Active 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184680
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184680
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184680
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3246075
EAN/GTIN:
     4251758422088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Air Wick Lufterfrischer-Kit 3246075. Lieferumfang: 1 x Lufterfrischer-Kit. Bestandteile: Enthält Tetrahydrolinalool, Delta-damascone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Produktlinie: Active. Produkt Typ: Lufterfrischer-Kit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
483 g
Höhe:
202.5 mm
Tiefe:
83 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.