| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1123261 Herst.-Nr.: 2787290 EAN/GTIN: 4015000415033 |
| | |
|
| | |
| Pattex Alleskleber Minis 2269555 3 Stück. Art der Anwendung: Flüssig. Farbe: Transparent. Geruchsarm: Nein. Marke: Pattex. Permanent/Dauerhaft: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16 g | Farbe: | Transparent |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, gewebekleber, loctite stoffkleber, KLEBESTIFT, KLEBER, ALLESKLEBER, SEKUNDENKLEBER, SPRÜHKLEBER, ZWEIKOMPONENTENKLEBER, BASTELKLEBER, PAPIERKLEBER, KRAFTKLEBER, FLÜSSIGKLEBER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,14* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,43* | € 3,21* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,47* | € 3,26* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,56* | € 3,40* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,15* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,05* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|