Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdesinfektionsmittel Tork Salubrin 70 Prozent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1084376
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1084376
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1084376
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     911103
EAN/GTIN:
     7322541327556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Tork Handdesinfektionsmittel Salubrin 70 Prozent. Bestandteile: Wirkstoff: Ethanol 64g/100g. Andere Inhaltsstoffe: Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, PVM/MA Decadiene Cross-Polymer, Aminomethyl propanol, T-butyl Alcohol, Isopropanol (6.4g/100g). Biozid: Ja. Gefahrenhinweise: H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar H319- Verursacht schwere Augenreizung. Lieferumfang: 1 x Handdesinfektionsmittel. Marke: Tork. Seifen-/Waschmittelart: Gel. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenfernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten langbehutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nachMöglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren. Inhalt und Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen undinternationalen Vorschriften zuführen. Kennzeichnung nach: Ausnahme für Packungen mit einemFassungsvermögen von 125 ml oder wenigerDarf nicht in die Hände von Kindern gelangen Inhalt und Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen undinternationalen Vorschriften zuführen.. Warnungstyp: Gefahr.
Weitere Informationen:
Gewicht:
482 g
Gefahrenhinweise:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 - Verursacht schwere Augenreizung
GHS Kennzeichnung:
GHS02 | GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. | Nicht rauchen. | Behälter dicht verschlossen halten. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren. | Inhalt und Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen. | Kennzeichnung nach: Ausnahme für Packungen mit einem Fassungsvermögen von 125 ml oder weniger Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Inhalt und Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, hände desinfektionsmittel 500 ml, dekontaminations tücher, desinfektion tuch tork, HANDGEL, HANDDISENFEKTIONSGEL, DESINFEKTIONSGEL, DESINFEKTIONS GEL, HANDDESINFEKTION, HANDDESINFEKTIONSMITTEL, HÄNDEDESINFEKTION, HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTIONSMITTEL HYGIENE, DESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTION, DESINFEKTIONSREINIGER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 10,64*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 7,66*
€ 11,38*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 9,05*
€ 13,34*
19 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 10,28*
€ 14,86*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 15,32* pro Liter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.