| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1055507 Herst.-Nr.: 1055507 EAN/GTIN: 8717868196388 |
| |
|
| | |
| Viking Thermorolle Thermal. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Material: Papier. Papiergewicht: 48 g/m². Länge (m): 50 m. Breite: 80 mm. Gewicht: 1878 g. Durchmesser: 64 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 10 x Registrierkasse Rollen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1878 g | Farbe: | Weiß | Breite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kasse, Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermobonrolle 57mmx50mx12mm, additionsrollen, additionsrollen 57mmx40mx12, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, ADDITIONSROLLEN, THERMOROLLEN, KASSENROLLEN, KASSENROLLE, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, BONROLLE, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| | |
| |