Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-Ex 4.2 mm 10000 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052388
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052388
Artikel-Nr.:
     94QG7-1052388
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     935587
EAN/GTIN:
     3086123424388
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tipp-Ex Korrekturroller 20 Stück. Bandbreite: 4.2 mm. Bandbreite(2): 4.2 mm. Bandlänge: 10000 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 935587. Lieferumfang: 20 x Korrekturrollen Pocket Mouse. Länge: 10000 mm. Länge (m): 10 m. Marke: Tipp-Ex. Nachfüllbar: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
425 g
Farbe:
Weiß
Breite:
4.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, gel kugelschreiber, KORRIGIERMAUS, KORREKTURROLLER, TIPPEXMÄUSE, TIPPEXMAUS, KORREKTURMÄUSE, KORREKTURMAUS, KORREKTURBÄNDER, KORREKTURMOUSE, TIPPEX MÄUSE, CORRECTION ROLLER, KORREKTUR ROLLER
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,60*
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 40,79*
€ 55,45*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,0395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.