| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SETMOP3 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6-teiliges Reinigungsset / Mop-Set bestehend aus: 3 x Corridor Eco 40 Wischmop 40 cm Baumwolle 1 x V Wing Klapphalter 40 cm, gleichschenklich 1 x Alu-Teleskopstiel 0,80 bis 1,45 m 1 x Kruse Duftwischpflege 1 L Alle Möppe sind Taschenmöppe. Die Mopbezüge werden in die dafür vorgesehenen Halterungen auf der Oberseite des Klapphalters eingeklemmt. Alle im Set vorhandenen Artikel sind auch einzeln im Shop verfügbar! Möppe waschbar bis 60°C / Nicht chlorbleichen / Nicht Trockner geeignet Weitere Informationen: | | Art: | Kunststoffklapphalter im SET |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, Bodenset, Wischset, wischset 40cm, wischset, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Mop-Set, Klapphalter, Schnellwechselhalter, Feuchtwischhalter, Wischbezughalter, Klappwischer, Mop Set, Reinigungssets, Putzset, Mop, Aufnehmer, Feudel, Wischbezug, Wischmop |
| | |
| |